fin de vie

Bega - Support pour tête de balise, Argent - 84149A

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 160 mm

  • pointe conique - Non

  • forme étagée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017285650

Réf. Sonepar

00384728565

Réf. Fournisseur

84149A

Marque

Bega

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

160 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

largeur:

160 mm

hauteur:

815 mm