Bega - Support pour tête de balise, Argent - 84170A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
diamètre du tube - 190 mm
pointe conique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017285728
Réf. Sonepar
00384728572
Réf. Fournisseur
84170A
Marque
Bega
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
diamètre du tube:
190 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
largeur:
190 mm
hauteur:
815 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Luminaire encastré dans le sol 84167K3


