Bega - Support pour tête de balise, Argent - 84476A

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 140 mm

  • pointe conique - Non

  • forme étagée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017327213

Réf. Sonepar

00384732721

Réf. Fournisseur

84476A

Marque

Bega

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

140 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

largeur:

140 mm

hauteur:

660 mm

BEGA Profilé lumineux 84471K4 pour arrangement double. Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque

Les Atouts de l'article:

BEGA Profilé lumineux 84471K4 pour arrangement double. Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. LED