Bega - Support pour tête de balise, Argent - 84465A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
diamètre du tube - 265 mm
pointe conique - Non
forme étagée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017327251
Réf. Sonepar
00384732725
Réf. Fournisseur
84465A
Marque
Bega
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
diamètre du tube:
265 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
largeur:
265 mm
hauteur:
875 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube pour tête de balise 84464A pour le système de balises BEGA. Bois Accoya® et aluminium


