Bega - Support pour tête de balise, Argent - 84467A

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 220 mm

  • pointe conique - Non

  • forme étagée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017327299

Réf. Sonepar

00384732729

Réf. Fournisseur

84467A

Réf. Commerciale

Bega

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

220 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

largeur:

220 mm

hauteur:

875 mm

BEGA Tube pour tête de balise 84466A pour le système de balises BEGA. Bois Accoya® et aluminium, couleur argent. Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire de balises à LED. Sans porte, avec boîte de connexion 71084 intégrée. Pour

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube pour tête de balise 84466A pour le système de balises BEGA. Bois Accoya® et aluminium