Bega - Support pour tête de balise, avec capteur PIR, Argent - 84760A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
diamètre du tube - 190 mm
pointe conique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017686754
Réf. Sonepar
00384768675
Réf. Fournisseur
84760A
Réf. Commerciale
Bega
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
diamètre du tube:
190 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
largeur:
190 mm
hauteur:
815 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube pour tête de balise 84759A pour le système de balises BEGA. Avec détecteur de mouvement à infrarouge passif et capteur de luminosité. À utiliser dans le programme de balises modulaires. Le détecteur de mouvement à infrarouge passif et capteur de luminosité intégré réagit au rayonnement thermique dans l’obscurité et s’enclenche en cas de détection de mouvements de personnes ou d’animaux dans le champ d’éclairage du luminaire. Le paramétrage s’effectue via Bluetooth et l’application BEGA Tool gratuite. Détecteur de mouvement à infrarouge passif (PIR): Portée maximale de 12 m