Bega - Support pour tête de balise, avec capteur PIR, Graphite - 84759

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
diamètre du tube - 140 mm
pointe conique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017686723
Réf. Sonepar
00384768672
Réf. Fournisseur
84759
Marque
Bega
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
diamètre du tube:
140 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
largeur:
140 mm
hauteur:
660 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Projecteur de piscine 84738 à encastrer pour l’éclairage des piscines et bassins de baignade publics et privés avec alimentation en eau potable. Un boîtier d’encastrement BEGA adapté au type de construction correspondant de la piscine doit être commandé séparément. LED


