Bega - Support pour tête de balise, avec projecteur, Argent · 3000 K - 84834AK3

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, avec projecteur, Argent · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 220 mm

  • pointe conique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044017677271

Réf. Sonepar

00384767727

Réf. Fournisseur

84834AK3

Réf. Commerciale

Bega

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

220 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

largeur:

220 mm

hauteur:

875 mm

BEGA Tube pour tête de balise 84833K4 pour le système de balises BEGA. Avec projecteur réglable à LED intégré 20,4 W, 3470 lm, température de couleur 4000 K. Indice de rendu des couleurs (Ra) > 80. BEGA Hybrid Optics® : Répartition

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube pour tête de balise 84833K4 pour le système de balises BEGA. Avec projecteur réglable à LED intégré 20