Bega - Support pour tête de balise, avec projecteur, Graphite · 3000 K - 84834K3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
diamètre du tube - 220 mm
pointe conique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017677295
Réf. Sonepar
00384767729
Réf. Fournisseur
84834K3
Réf. Commerciale
Bega
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
diamètre du tube:
220 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
largeur:
220 mm
hauteur:
875 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube pour tête de balise 84834AK4 pour le système de balises BEGA. Avec projecteur réglable à LED intégré 20