Bega - Support pour tête de balise, avec projecteur, Graphite · 4000 K - 84834K4

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, avec projecteur, Graphite · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 220 mm

  • pointe conique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017677301

Réf. Sonepar

00384767730

Réf. Fournisseur

84834K4

Réf. Commerciale

Bega

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

220 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

largeur:

220 mm

hauteur:

875 mm

BEGA Tube pour tête de balise 84834K3 pour le système de balises BEGA. Avec projecteur réglable à LED intégré 20,4 W, 3385 lm, température de couleur 3000 K. Indice de rendu des couleurs (Ra) > 80. BEGA Hybrid Optics® : Répartition

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube pour tête de balise 84834K3 pour le système de balises BEGA. Avec projecteur réglable à LED intégré 20