Bega - Support pour tête de balise, Graphite - 99614

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 140 mm

  • pointe conique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017248310

Réf. Sonepar

00384724831

Réf. Fournisseur

99614

Réf. Commerciale

Bega

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

140 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

poids:

2.3 kg

largeur:

140 mm

hauteur:

350 mm

BEGA Assise 95059 avec dossier demi-face et deux accoudoirs à fixer sur des blocs de béton réalisés par lutilisateur. Cadre et accoudoirs en acier, galvanisé selon EN ISO 1461. Dormant en aluminium. Finition poudrée. Couleur graphite.

Les Atouts de l'article:

BEGA Assise 95059 avec dossier demi-face et deux accoudoirs à fixer sur des blocs de béton réalisés par l’utilisateur. Cadre et accoudoirs en acier