Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Support pour tête de balise, Graphite - 99615

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 190 mm

  • pointe conique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017248327

Réf. Sonepar

00384724832

Réf. Fournisseur

99615

Marque

Bega

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

190 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

poids:

3.45 kg

largeur:

190 mm

hauteur:

366 mm

BEGA Tube pour tête de balise 99614 pour le système de balises BEGA. Aluminium, couleur graphite. Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire de balises à LED. Sans porte, avec boîte de connexion intégrée et borne à 3 pôles 4 qmm

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube pour tête de balise 99614 pour le système de balises BEGA. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure®