Bega - Support pour tête de balise, Graphite - 99624

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 265 mm

  • pointe conique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017248365

Réf. Sonepar

00384724836

Réf. Fournisseur

99624

Marque

Bega

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

265 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

poids:

11.1 kg

largeur:

265 mm

hauteur:

875 mm

BEGA Tube pour tête de balise 99622 pour le système de balises BEGA. Aluminium, couleur graphite. Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire de balises à LED. Sans porte, avec boîte de connexion 71084 intégrée. Pour branchement en

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube pour tête de balise 99622 pour le système de balises BEGA. Aluminium