Bega - Support pour tête de balise, Graphite - 99626

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
diamètre du tube - 190 mm
pointe conique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017248372
Réf. Sonepar
00384724837
Réf. Fournisseur
99626
Réf. Commerciale
Bega
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
diamètre du tube:
190 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
poids:
8.5 kg
largeur:
190 mm
hauteur:
816 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube pour tête de balise 99624 pour le système de balises BEGA. Aluminium