Bega - Support pour tête de balise, Graphite - 84002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
diamètre du tube - 160 mm
pointe conique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017262026
Réf. Sonepar
00384726202
Réf. Fournisseur
84002
Marque
Bega
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
diamètre du tube:
160 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
poids:
5.2 kg
largeur:
160 mm
hauteur:
815 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube pour tête de balise 84001 pour le système de balises BEGA. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure®


