Bega - Support pour tête de balise, Graphite - 84096

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
diamètre du tube - 265 mm
pointe conique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017283960
Réf. Sonepar
00384728396
Réf. Fournisseur
84096
Réf. Commerciale
Bega
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
diamètre du tube:
265 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
largeur:
265 mm
hauteur:
1150 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Tube pour tête de balise 84095 pour le système de balises BEGA. Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire de balises à LED. Composants intégrés: 2 prises CEE 16 A · 400 V et 3 prises de courant CEE 16 A · 250 V et 3 prises de courant Schuko 16 A · 250 V et 1 disjoncteur différentiel 40 A · 30 mA et 2 disjoncteurs C-16 A 3 pol. et 6 disjoncteurs C-16 A 1 pol. Bornier 5 pôles