Bega - Support pour tête de balise, Graphite - 84150

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 160 mm

  • pointe conique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017285568

Réf. Sonepar

00384728556

Réf. Fournisseur

84150

Réf. Commerciale

Bega

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

160 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

largeur:

160 mm

hauteur:

815 mm

BEGA Tube pour tête de balise 84096 pour le système de balises BEGA. Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire de balises à LED. Avec porte verrouillable et serrure de sécurité BKS avec 2 clés. Pour l'alimention en courant

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube pour tête de balise 84096 pour le système de balises BEGA. Pour utilisation dans le nouveau concept modulaire de balises à LED. Avec porte verrouillable et serrure de sécurité BKS avec 2 clés. Pour l'alimention en courant électrique Le support de balise possède 2 logements pour: Prise de courant en saillie CEE 16 A · 415 V ou Prise de courant en saillie CEE 32 A · 415 V selon DIN VDE 0623