Bega - Support pour tête de balise, Graphite - 84173

CopieCopie
Bega - Support pour tête de balise, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • couleur - autre

  • diamètre du tube - 265 mm

  • pointe conique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017285599

Réf. Sonepar

00384728559

Réf. Fournisseur

84173

Marque

Bega

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

autre

diamètre du tube:

265 mm

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

voûté:

Non

avec plaque de base:

Non

largeur:

265 mm

hauteur:

875 mm

BEGA Tube pour tête de balise 84170 pour le système de balises BEGA. Avec détecteur de mouvement à infrarouge passif DALI-2 et capteur de luminosité incorporés pour intégration à un système DALI existant. À utiliser dans le programme de

Les Atouts de l'article:

BEGA Tube pour tête de balise 84170 pour le système de balises BEGA. Avec détecteur de mouvement à infrarouge passif DALI-2 et capteur de luminosité incorporés pour intégration à un système DALI existant. À utiliser dans le programme de balises modulaires. Détecteur de mouvement à infrarouge passif (PIR)