Bega - Support pour tête de balise, Graphite - 84464

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - revêtement par poudre
couleur - autre
diamètre du tube - 190 mm
pointe conique - Non
forme étagée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017327220
Réf. Sonepar
00384732722
Réf. Fournisseur
84464
Marque
Bega
traitement de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
autre
diamètre du tube:
190 mm
pointe conique:
Non
forme étagée:
Non
voûté:
Non
avec plaque de base:
Non
largeur:
190 mm
hauteur:
815 mm
BEGA Projecteur extensif 84392 pour mixage des couleurs RGBW, avec boîte de montage Ø 100 mm. Le luminaire peut être commandé via une gestion de contrôle de couleurs DALI (DT8, RGBWAF, xy, TC). Répartition lumineuse extensive. BEGA
Les Atouts de l'article:
BEGA Projecteur extensif 84392 pour mixage des couleurs RGBW
Les Atouts de l'article:
BEGA Projecteur extensif 84392 pour mixage des couleurs RGBW
NoticePDF


