Bega - Suspension - 45729.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - chrome
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
matériau de la verrine - verre opalin
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018178753
Réf. Sonepar
00384817875
Réf. Fournisseur
45729.3
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
chrome
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
matériau de la verrine:
verre opalin
diamètre:
450 mm
longueur:
2000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
appareillage:
non requis
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
200...200 W
couleur de la lumière:
blanc
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
450 mm
hauteur/profondeur:
2000 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


