fin de vie

Bega - Suspension - 45490.4

CopieCopie
Bega - Suspension

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • diamètre - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018178951

Réf. Sonepar

00384817895

Réf. Fournisseur

45490.4

Réf. Commerciale

Bega

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

laiton

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

autre

diamètre:

450 mm

longueur:

2200 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

appareillage:

non requis

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

200...200 W

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

450 mm

hauteur/profondeur:

2200 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non