Bega - Suspension, 3000 K - 50095.2K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 463 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018161441
Réf. Sonepar
00384816144
Réf. Fournisseur
50095.2K3
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
463 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
longueur:
2000 mm
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
6.1...6.1 W
hauteur/profondeur:
190 mm


