fin de vie

Bega - Suspension, 3000 K - 50097.3K3

CopieCopie
Bega - Suspension, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 771 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • longueur - 2000 mm

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018161526

Réf. Sonepar

00384816152

Réf. Fournisseur

50097.3K3

Réf. Commerciale

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

771 lm

température de couleur:

3000...3000 K

longueur:

2000 mm

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

6.5...6.5 W

hauteur/profondeur:

190 mm