Bega - Suspension, 3000 K - 50244.2K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 388 lm
température de couleur - 3000...3000 K
douille - autre
émission de lumière - indirect
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018161700
Réf. Sonepar
00384816170
Réf. Fournisseur
50244.2K3
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
388 lm
température de couleur:
3000...3000 K
douille:
autre
émission de lumière:
indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
diamètre:
80 mm
longueur:
1500 mm
montage en ligne continue possible:
Non
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
190 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant


