fin de vie

Bega - Suspension, 3000 K - 50355.4K3

CopieCopie
Bega - Suspension, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 757 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • type de tension - AC/DC

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018204940

Réf. Sonepar

00384820494

Réf. Fournisseur

50355.4K3

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

757 lm

température de couleur:

3000...3000 K

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

variation DALI:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

13.6...13.6 W

largeur:

200 mm