fin de vie

Bega - Suspension, 3000 K - 50356.4K3

CopieCopie
Bega - Suspension, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1007 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • type de tension - AC/DC

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018204957

Réf. Sonepar

00384820495

Réf. Fournisseur

50356.4K3

Réf. Commerciale

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1007 lm

température de couleur:

3000...3000 K

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

variation DALI:

Oui

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

17.7...17.7 W

largeur:

255 mm