Bega - Suspension, 3000 K - 50423.4K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 405 lm
température de couleur - 3000...3000 K
type de tension - AC/DC
tension nominale (Un) - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018210934
Réf. Sonepar
00384821093
Réf. Fournisseur
50423.4K3
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
405 lm
température de couleur:
3000...3000 K
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
10.5...10.5 W
largeur:
60 mm


