fin de vie

Bega - Suspension, 4000 K - 50096.3K4

CopieCopie
Bega - Suspension, 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 798 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 3000 mm

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018161595

Réf. Sonepar

00384816159

Réf. Fournisseur

50096.3K4

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

798 lm

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

3000 mm

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

9.3...9.3 W

hauteur/profondeur:

250 mm