Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Bega - Suspension, Acier inoxydable · 3000 K - 50701.2K3

CopieCopie
Bega - Suspension, Acier inoxydable · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1607 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017291118

Réf. Sonepar

00384008024

Réf. Fournisseur

50701.2K3

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1607 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

longueur:

2000 mm

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

variation DALI:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

16.8...16.8 W

largeur:

155 mm