fin de vie

Bega - Suspension, Acier inoxydable · 4000 K - 50344.2K4

CopieCopie
Bega - Suspension, Acier inoxydable · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 3976 lm

  • puissance du système - 52.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018206579

Réf. Sonepar

00384820657

Réf. Fournisseur

50344.2K4

Réf. Commerciale

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

3976 lm

puissance du système:

52.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

longueur:

3000 mm

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

variation DALI:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

47.5...47.5 W

largeur:

105 mm