Bega - Suspension, Aluminium poli · 3000 K - 50342.3K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 2102 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 3000...3000 K
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018206449
Réf. Sonepar
00384820644
Réf. Fournisseur
50342.3K3
Réf. Commerciale
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
2102 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
3000...3000 K
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
longueur:
2000 mm
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
variation DALI:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
24.1...24.1 W
largeur:
80 mm