Bega - Suspension, Blanc · 2700 K - 45950.1K2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 1400 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 2700...2700 K
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017351645
Réf. Sonepar
00384735164
Réf. Fournisseur
45950.1K2
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
1400 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
2700...2700 K
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
diamètre:
250 mm
longueur:
1800 mm
nombre de lampes/modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
largeur:
250 mm


