Bega - Suspension, Blanc · 3000 K - 50638.1K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 916 lm
puissance du système - 9.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017288293
Réf. Sonepar
00384007675
Réf. Fournisseur
50638.1K3
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
916 lm
puissance du système:
9.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
longueur:
2000 mm
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
8.1...8.1 W
largeur:
120 mm


