Bega - Suspension, Blanc · 4000 K - 56589.1K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 1633 lm
puissance du système - 21 W
température de couleur - 4000...4000 K
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018184525
Réf. Sonepar
00384818452
Réf. Fournisseur
56589.1K4
Réf. Commerciale
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
1633 lm
puissance du système:
21 W
température de couleur:
4000...4000 K
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
diamètre:
300 mm
longueur:
2000 mm
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
variation DALI:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
17.1...17.1 W
largeur:
300 mm