Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Bega - Suspension, Blanc · 4000 K - 56589.1PK4

CopieCopie
Bega - Suspension, Blanc · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1716 lm

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018184549

Réf. Sonepar

00384818454

Réf. Fournisseur

56589.1PK4

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1716 lm

puissance du système:

21 W

température de couleur:

4000...4000 K

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique opalin

diamètre:

300 mm

longueur:

2000 mm

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

variation DALI:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

17.1...17.1 W

largeur:

300 mm