Bega - Suspension, Blanc · 4000 K - 56601.1PK4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 4033 lm
puissance du système - 40.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018185508
Réf. Sonepar
00384818550
Réf. Fournisseur
56601.1PK4
Réf. Commerciale
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
4033 lm
puissance du système:
40.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
plastique opalin
diamètre:
400 mm
longueur:
1950 mm
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
variation DALI:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
35.1...35.1 W
largeur:
400 mm