fin de vie

Bega - Suspension, Blanc satiné · 3000 K - 50769.1K3

CopieCopie
Bega - Suspension, Blanc satiné · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1467 lm

  • puissance du système - 13.7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017311656

Réf. Sonepar

00384731165

Réf. Fournisseur

50769.1K3

Réf. Commerciale

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1467 lm

puissance du système:

13.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

longueur:

1500 mm

type de tension:

AC/DC

variation DALI:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

11.5...11.5 W

largeur:

190 mm