Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Bega - Suspension, Blanc satiné · 4000 K - 50613.2K4

CopieCopie
Bega - Suspension, Blanc satiné · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1168 lm

  • puissance du système - 13.7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017295314

Réf. Sonepar

00384007568

Réf. Fournisseur

50613.2K4

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1168 lm

puissance du système:

13.7 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

diamètre:

135 mm

longueur:

3000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

11.5...11.5 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

135 mm

hauteur/profondeur:

145 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non