Bega - Suspension, Blanc satiné · 4000 K - 50769.1K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 1488 lm
puissance du système - 13.7 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017311892
Réf. Sonepar
00384731189
Réf. Fournisseur
50769.1K4
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
1488 lm
puissance du système:
13.7 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
longueur:
1500 mm
type de tension:
AC/DC
variation DALI:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
11.5...11.5 W
largeur:
190 mm


