fin de vie

Bega - Suspension, Blanc satiné/cuivre · 3000 K - 50767.6K3

CopieCopie
Bega - Suspension, Blanc satiné/cuivre · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1096 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • longueur - 1500 mm

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017310482

Réf. Sonepar

00384731048

Réf. Fournisseur

50767.6K3

Réf. Commerciale

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1096 lm

température de couleur:

3000...3000 K

longueur:

1500 mm

type de tension:

AC/DC

variation DALI:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

11.5...11.5 W

largeur:

190 mm