Bega - Suspension, Chrome · 4000 K - 56538.3K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 182 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - chrome
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018182712
Réf. Sonepar
00384818271
Réf. Fournisseur
56538.3K4
Réf. Commerciale
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
182 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
chrome
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
longueur:
1500 mm
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
3.2...3.2 W
largeur:
95 mm
hauteur/profondeur:
125 mm