Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Suspension encastrée, Acier inoxydable - 13098

CopieCopie
Bega - Suspension encastrée, Acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 100 mm

  • hauteur - 80 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018193480

Réf. Sonepar

00384819348

Réf. Fournisseur

13098

Marque

Bega

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

100 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

80 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Boîtier encastré 13098 pour l?installation de suspensions dans les faux-plafonds. Épaisseur maximale du plafond 20 mm. Poids maximum des luminaires 10 kg. Armature métallique · Anneau finition Acier inoxydable Dimensions : 100 x 80 x