Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Suspension encastrée, Blanc - 13096

CopieCopie
Bega - Suspension encastrée, Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 100 mm

  • hauteur - 80 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018193466

Réf. Sonepar

00384819346

Réf. Fournisseur

13096

Marque

Bega

couleur:

blanc

largeur:

100 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

80 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Cache-piton 13093 pour l'installation de suspensions sur un plafond ou une autre construction présentant une inclinaison de 0°-60°. Armature métallique finition Couleur noir satiné. Dimensions : 120 x 60 x 40 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Cache-piton 13093 pour l'installation de suspensions sur un plafond ou une autre construction présentant une inclinaison de 0°-60°. Armature métallique finition Couleur noir satiné. Dimensions : 120 x 60 x 40 mm.