Bega - Suspension encastrée, Chrome - 13099

CopieCopie
Bega - Suspension encastrée, Chrome

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - chrome

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 100 mm

  • hauteur - 80 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018193497

Réf. Sonepar

00384819349

Réf. Fournisseur

13099

Réf. Commerciale

Bega

couleur:

chrome

largeur:

100 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

80 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Boîtier encastré 13099 pour l?installation de suspensions dans les faux-plafonds. Épaisseur maximale du plafond 20 mm. Poids maximum des luminaires 10 kg. Armature métallique · Anneau finition Chrome Dimensions : 100 x 80 x 60 mm.