Bega - Suspension encastrée, Graphite - 13097

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
largeur - 100 mm
longueur - 100 mm
hauteur - 80 mm
diamètre - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044018193473
Réf. Sonepar
00384819347
Réf. Fournisseur
13097
Marque
Bega
couleur:
anthracite
largeur:
100 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
80 mm
diamètre:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier encastré 13096 pour l’installation de


