Bega - Suspension modulaire, 3000 K - 50973.2K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 545 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017340151
Réf. Sonepar
00384734015
Réf. Fournisseur
50973.2K3
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
545 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre opalin
longueur:
1500 mm
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
5.8...5.8 W
largeur:
160 mm


