Bega - Suspension modulaire, pour l'intérieur, 3000 K - 51209.6K3

CopieCopie
Bega - Suspension modulaire, pour l'intérieur, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2800 lm

  • puissance du système - 26.9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044017781343

Réf. Sonepar

00384778134

Réf. Fournisseur

51209.6K3

Réf. Commerciale

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2800 lm

puissance du système:

26.9 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

cuivre

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique opalin

diamètre:

250 mm

longueur:

250 mm

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

finition du paralume:

sans

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

23.4...23.4 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

250 mm

hauteur/profondeur:

170 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Suspension modulaire 51209.5K3 à lintérieur. À utiliser en combinaison avec divers composants d'installation modulaires BEGA. Diffusion libre et diffusion lumineuse vers le bas. LED, 22,3 W Puissance de raccordement du luminaire,

Les Atouts de l'article:

BEGA Suspension modulaire 51209.5K3 à l’intérieur. À utiliser en combinaison avec divers composants d'installation modulaires BEGA. Diffusion libre et diffusion lumineuse vers le bas. LED