Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Bega - Suspension, Noir satiné · 4000 K - 50871.5K4

CopieCopie
Bega - Suspension, Noir satiné · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 978 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017329828

Réf. Sonepar

00384732982

Réf. Fournisseur

50871.5K4

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

978 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

longueur:

1500 mm

type de tension:

AC/DC

variation DALI:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

8.5...8.5 W

largeur:

140 mm