Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Bega - Suspension, Noir satiné/alu · 3000 K - 50587.2K3

CopieCopie
Bega - Suspension, Noir satiné/alu · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1810 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • longueur - 2000 mm

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017289894

Réf. Sonepar

00384007496

Réf. Fournisseur

50587.2K3

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1810 lm

température de couleur:

3000...3000 K

longueur:

2000 mm

type de tension:

AC/DC

variation DALI:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

24.5...24.5 W

largeur:

140 mm