Bega - Suspension, Noir satiné/alu · 3000 K - 50750.2K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 1218 lm
température de couleur - 3000...3000 K
longueur - 1500 mm
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017302128
Réf. Sonepar
00384730212
Réf. Fournisseur
50750.2K3
Réf. Commerciale
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
1218 lm
température de couleur:
3000...3000 K
longueur:
1500 mm
type de tension:
AC/DC
variation DALI:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
11.5...11.5 W
largeur:
190 mm